※寸法図

WN3032WK フルカラー埋込パイロットランプ Panasonic(パナソニック) 41039896 WN3032WK フルカラー埋込パイロットランプ Panasonic(パナソニック) 41039896

フルカラー埋込パイロットランプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41039896 品番 WN3032WK
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
ホワイト 定格電圧(V)200 点灯色 タイプ電圧検知型 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0 消費電力(W)0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09459877
2023-07-09
用途:
通電の確認

特に問題なく使用できています。やはりパナ製のフルカラーの部品は安心感があります。

対象商品:
41039862
2021-11-15
用途:
電工1種技能試験の練習用

電気工事士の技能試験用に欲しかったのですが、ホームセンターには売っていませんでした。ここで手に入り良かったです。

対象商品:
41039853
2021-09-15
用途:
スイッチの確認。
その他業種

スイッチのオンオフの確認に使用しています。良い商品だと思います。

対象商品:
09459877
2019-12-19
用途:
電気工事用
その他業種

可もなく不可もなくといったところですが、パナソニックというだけで耐久面で安心感があります。他社のものはほとんど使いません。

対象商品:
09459877
2020-09-25
用途:
工事士試験練習用
大嶋クリップ 様 (製造業)

電気初心者にとっては、光るとなぜか無駄にうれしいですね。試験後の活用で必要もない箇所に取り付けるでしょう。

3人が参考にしています
対象商品:
09459877
2019-07-31
用途:
通電チェック用として

通電チェック用として取り付けてみました。
常時点灯として、ほのかな常夜灯の代わりが出来ないものか、とも考えてみましたが、やはり、照明としては暗すぎました。
従来と全く変わらない、古典的な形状が良いですね。

対象商品:
09459877
2018-07-09
用途:
電気工事士の実技試験練習用
その他業種

練習の際に不足品があったので購入しました。
当日発送で対応していただけるのがありがたいです。

対象商品:
41039862
2019-08-09
用途:
明るい
卸売・小売業

思った通りの商品ですが、また長持ちしてくれると助かります。明るくはっきりしているので、良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする