Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押しスイッチ
フルカラー埋込パイロットランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41039923
品番
WN30332R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
レッド
定格電流(A)
0.5
点灯色
赤
タイプ
電流検知型
定格電圧(V)
300
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0