WN3992KP 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 41039993

石膏ボード用はさみ金具

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41039993 品番WN3992KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

C型

用途石膏ボード用 タイプC型12mm以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41039993 WN3992KP 43164003 WN3992KP 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 1箱(5個) 999 税込1,099 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
コンセントの増設
教育・研究機関

これまでフックタイプのものを使用していました。これはこれで問題なかったのですが、今回はこのタイプにしてみました。面で押さえるような形になるのでしっかりした装着感があり、良い感じでした。

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
屋内コンセント用

屋内コンセント増設などにいつも使っています。
シンプルな構造で使いやすいです。
今後も必要に応じてリピートします。

対象商品:
89752056
2022-05-16
用途:
ライティングスイッチの交換に

ライティングスイッチをパナソニックコスモシリーズに交換しました。石膏ボードを挟み込む必要があったのでこちらを購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
43164003
2022-04-07
用途:
電気工事
コスモソリューション 様 (サービス業)

コンセントやスイッチ取付時の定番の金具です。標準的な物ですので、特に何もありません。

対象商品:
89752056
2021-10-10
用途:
コンセント補修
建設業・工事業

コンセント枠がぐらついていたものが気になっていて、たまたま見つけたこの商品、安いので試しに購入して取り付けてみたところぴたりとはまりぐらつき無しとなり満足です。

対象商品:
89752056
2021-06-23
用途:
コンセント造設時
医療・福祉・介護関連業

これ近所のホームセンターには在庫切らしていることが多いのである程度買い置きしてます。やはりコンセントの造設にはこれしかないかなー。

1人が参考にしています
対象商品:
89752056
2021-07-15
用途:
コンセント移動、増設など
製造業

ねじの長さを26mmから35mmに変更で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89752056
2021-09-23
用途:
リフォーム工事に

新たに電源スイッチを増設したときにはこれを使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする