石膏ボード用取付押え金具

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様4連用 注文コード41040027 品番WN3999
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
適合9〜30mm壁用 材質亜鉛鋼板 用途石膏ボード用 仕様4連用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
コンセント増設
カネナカ食品工業株式会社 様

初め、取り付け方が分からずネットで調べて、なるほど納得。よく考えられていて便利な金具です。しっかり取り付け出来ました。

対象商品:
35183452
2022-10-06
用途:
玄関チャイムを二階の壁に取付けてます。
その他業種

やっと石膏ボード用取付押さえ金具が見つかり安心して取付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
35183452
2022-05-02
用途:
コンセントの追加で

ボックスが無いときに使いますが、控えの棒がついているので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35183452
2021-10-29
用途:
家屋内配線
株式会社アシューテック 様

家屋のコンセントを取付ける時に使用しました。裏側の抑えが無く探していましたが、ガイドが付いているので取り付けが楽に行えました。良い製品です

対象商品:
35183452
2021-02-18
用途:
後付け増設

後付け用に抑え有り、落下防止になり資材の紛失防止になり助かります。

対象商品:
35183452
2020-07-05
用途:
スイッチの取り付け
その他業種

これまで石膏ボードには、上下で掴む「挟み金具」か「C型挟み金具」しかなかったが、これが出来て作業が楽になった。C型は落下しない様にボード裏面に両面テープで貼り付けるが、ネジ穴の位置を微妙に調整するのに苦労していた。これの場合は細い金属部を引っ張り出して仮止めしておいてネジを締めればOK。位置合わせが簡単に出来て、壁中に落ちる心配もない。

1人が参考にしています
対象商品:
35183452
2021-08-14
用途:
コンセント交換の為
運輸・通信業

クロスに挟んでも固定感が弱く買って失敗した感じがする。

対象商品:
35183461
2020-07-07
用途:
壁コンの増設

石膏ボードの2個口コンセントを4個口に替える際に使用しました。石膏ボードは構造的に弱いですが、この商品を利用すれば一般的には気にならないレベルにコンセントを固定できます。
電気工事は必要ですが、石膏ボードなら加工も容易ですしパーツ代だけなら安価にコンセントの増設ができます。これを知っているとリノベーション・リフォームの幅が少し広がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする