曜日別特売
WT3021G スイッチハンドル(表示付ネーム無) Panasonic(パナソニック) 41040167

スイッチハンドル(表示付ネーム無)

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプシングル仕様表示付ネームなし種類1コ用注文コード41040167品番WT3021G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145
種類1コ用利休色タイプシングル仕様表示付ネームなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629834
2025-08-30
用途: 店舗のスイッチ工事
建設業・工事業

商品は問題ありません。土曜日に購入しましたが、すぐに発送して頂き、とても助かりました。とても満足しています。

対象商品 : 32629843
2022-11-19
用途: トイレの換気扇制御。

パナソニックの配線器具についてはどれも、いつも満足。購入しやすい値段になればなお良し。

1が参考にしています
対象商品 : 41040151
2022-10-21
用途: 家用のメンテナンス

リビングの照明スイッチに取り付けました。とても便利です。

対象商品 : 32629834
2022-06-12
用途: 旧3路スイッチをの入れ替え
サービス業

旧3路スイッチをPanasonicコスモシリーズに入れ替えを行い、壁紙の色調とマッチして良い感じになりました。

対象商品 : 41040167
2022-02-08
用途: 事務所内のライティングスイッチの交換に

事務所内のライティングスイッチを全てコスモシリーズに交換するために購入しました。
デザインも秀逸だし、なにより押しやすいのが素晴らしいです。

対象商品 : 32629834
2022-04-11
用途: 遺留品は問題なし
有限会社星建設業・工事業

日頃普通に使えるということは一番安心できる部分ですね。

対象商品 : 32629834
2021-03-24
用途: スイッチカバーの交換
建設業・工事業

壁紙の張替えのためスイッチ、コンセントの色合わせに使用しました。
壁紙と色が会い満足しています。

対象商品 : 32629834
2020-10-20
用途: 壁スイッチの「パイロット・ほたる」化に使用
株式会社オーレックス

照光窓付き、シングル。
このシリーズでは一般的な「ほたる」「パイロット」「パイロット・ほたる」対応機種

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする