曜日別特売
MUD32-125DMZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD32) SMC 41040204

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD32)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)125
ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード41040204品番MUD32-125DMZ
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする