曜日別特売
WCH24341H マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック) 41040501

WCH24341H マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック) 41040501
WCH24341H マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック) 41040501

マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個コンセント個数4コード長さ(m)3注文コード41040501品番WCH24341H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。

コンセント個数4コード長さ(m)3タイプ-包装形態-定格15A 125V 1500Wまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10679724
2023-09-14
用途: パソコンの接続

差し口も使いやすく磁石が付いていて,使いやすく,大変よかったです。

対象商品 : 10679837
2022-12-05
用途: 延長コード製作
製造業

このOAタップを使い、延長コードを作り使用しています。
キャプタイヤコードを使用します。
3芯キャプタイヤケーブル用としては充分です。

対象商品 : 10679724
2022-06-30
用途: 電気工事
教育・研究機関

丁度欲しい形の物でパナソニック製だったので安心して使用出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 10679837
2021-04-08
用途: 機器設置
ブィテック建設業・工事業

市販のコードが長すぎる為コードなしであれば自由な長さに設定出来る。

対象商品 : 10679767
2020-08-27
用途: 通信機器用
教育・研究機関

安心のPanasonic製です。通信機器用に使用していたものが古くなり信頼ができなくなってきましたので交換しました。今まで不良で問題になったことはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 10679812
2016-10-15
用途: 音響現場でのステージ電源
アートコンチェルタンテ ライズワン

なかなか黒系のタップがない中で、こちらを利用。できればアース付3Pで完全な黒のものがあると他社にはないので、非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10679742
2016-02-01
用途: ディスプレーの電源
製造業

パナソニック製のため少々価格が高いと思いますが、ブランド名から安心して使える。

対象商品 : 10679724
2016-01-12
用途: パソコン

パナソニック製なので安心している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする