Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
フルカラー ムードスイッチ白熱灯用 プレート付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41041612
品番
WNP575143MWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロータリー式
定格
ライトコントロール側:AC100V 400VA、片切スイッチ側:15A 300V AC
結線方式
ねじなし端子式
接触形式
ライトコントロール側 銅-銅 突合わせ接触、片切スイッチ側 銀合金-銀合金 突合わせ接触