フルカラー ムードスイッチ白熱灯用 プレート付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41041621 品番WNP575153MWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
タイプロータリー式 定格ライトコントロール側:AC100V 500VA、片切スイッチ側:15A 300V AC 結線方式ねじなし端子式 接触形式ライトコントロール側 銅-銅 突合わせ接触、片切スイッチ側 銀合金-銀合金 突合わせ接触 トラスコ品番763-2380 質量(g)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする