フルカラー防沫形押釦

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格30V 3A 回路方式ON保持形(プッシュON/プッシュOFF) タイプパイロットランプ付DC12/24V専用 注文コード41041874 品番WS6641
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は定格・回路方式・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
タイプパイロットランプ付DC12/24V専用 定格30V 3A 回路方式ON保持形(プッシュON/プッシュOFF) 結線方式リード線式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41041847
2022-08-05
用途:
ボディシャワーのスイッチ
有限会社ヤマキ観光 様

いつもお世話になっております。何度も交換して居て普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする