Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押しスイッチ
フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
埋込ミニ押釦
注文コード
41041935
品番
WS65311
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
AC/DC両用
定格
30V 0.1A
種類
埋込ミニ押釦
回路方式
常開形(a接点)・微少電流対応形
結線方式
リード線式