フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類埋込押釦 注文コード41041944 品番WS65611K
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る
タイプAC/DC両用 定格30V 0.1A 種類埋込押釦 回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形 結線方式リード線式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41041935
2015-07-25
用途:
お風呂から居間への警報ブザー用
建設業・工事業

薄くて意匠もなかなかスマート。でも薄すぎるのが難点で少々本体とベースの収まりが悪いので注意が必要でもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする