MXF16-30-M9PW MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF16) SMC 41043783

※2-2-M07-5-MXF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41043783品番MXF16-30-M9PW
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 5mmリード線(m)0.5オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする