曜日別特売
WTF9250 コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型 Panasonic(パナソニック) 41045855

コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
プレート形状2連接穴用
内容量1個注文コード41045855品番WTF9250
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。

プレート形状2連接穴用材質耐食アルミニウム合金ライトシルバータイプ2連接穴プレート寸法(縦×横)(mm)120×116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41045803
2024-09-08
用途: 公共事業系での使用です
建設業・工事業

抜け止めコンいセントの外身として 使用しました
金属ならではの安定感良かったです

対象商品 : 19005849
2022-11-02
用途: 既存のコンセントプレートの取り替え
中野清之

従来の同型のものを使用していたが、この製品に変わった。ビスが見えなくなってはめ込み式となって、スマートとなった。 明らかにコストが高くなる仕様変更で、理由は、わからないが、プレート部分だけ、色違いとか今後発売されるのだろうか。ただクロスの張り替えの時プレートだけを工具無しで外して、張り替え後はめればいいので作業性はよいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする