コスモシリーズ付属品 保護カバー付スイッチプレート

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト タイプ1連・トリプルハンドル上部カバー用 仕様スクエア 注文コード41046074 品番WT89513W
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は色・タイプ・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様スクエア ホワイト タイプ1連・トリプルハンドル上部カバー用 耐熱温度(℃)70℃±3℃ 材質ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
使いたくないスイッチのめくらとして
幸 様

非常にいいです。センサー付きの電球・常時換気扇にしたので

2024-10-24
用途:
スイッチの誤作動
社会福祉法人さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

設置も簡単で事業所のスイッチの誤作動が減りました。

対象商品:
41046153
2023-05-06
用途:
誤操作防止
リッチインターナショナル 様

元々のカバー枠を外して、
そのままはめ込みok
ピッタリ、簡単に装着できました。
内側の留金具はいらなかったなー

1人が参考にしています
2021-08-07
用途:
上下逆も取り付け可能
製造業

上下逆でも取り付けできます。

上が操作、下が常時ONだったのですが、カバープレート自体が上下逆でも取り付けできるので問題なく使えてます。

子供に誤ってOFFにされずに助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
41046065
2021-02-01
用途:
トイレのライトをセンサーライトに交換しました
教育・研究機関

センサーライトにしたので、トイレのスイッチは触って欲しくないけど換気扇用のスイッチはその都度付けるので このタイプのカバーが重宝します。

対象商品:
41046065
2019-01-26
用途:
センサー付き電球
その他業種

トイレをセンサー付き電球に交換、壁スイッチの誤操作防止用に取付。クリアカバーなので目立たなくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
41046083
2018-09-20
用途:
防犯カメラのスイッチ

パティオの電灯わソーラーライトに替えた後、電灯線を防犯カメラの電源に使用しているので、このカバーを取り付けて不意にカメラの電源が堕ちない様にしています。概ね良好です。

対象商品:
41046065
2018-01-23
用途:
スイッチの押し間違え防止に
教育・研究機関

学生寮の風呂場やシャワールームにある、照明と換気扇のスイッチに付けるために購入。頻繁に換気扇を止めてしまうので、簡単に押せないように付けることにしました。きっと効果があるでしょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする