曜日別特売
MXH10-60Z-M9NWLS MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMC 41046662

※2-2-M07-1-MXH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41046662
品番
MXH10-60Z-M9NWLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,440
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41046662MXH10-60Z-M9NWLS62354524MXH2B10-60-M9NWLSMXH10-60Z-M9NWLS コンパクトスライド MXH2 SMC 62354524コンパクトスライド MXH2SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする