フルカラーガードプレート(カギ付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41047693 品番 WN7973K
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
厚さ(mm)26.4 寸法(mm)75×132 タイプ3個用取付枠付 プレートガードプレート(カギ付) 開き角度(度)135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41047684
2020-09-25
用途:
携帯電源ボックスの電力取り出し口

AC100V用のDC−ACコンバータをボックスに入れ防雨構造にしますが、その電力を取り出すコンセント部分も防雨にする必要がありますのでこのガードプレート使用。
しっかりとラバーで水の侵入を防いでおり、厚さも十分で折り曲げプラグが使えます。
キーロックもついておりよい品です。

対象商品:
41047675
2020-08-10
用途:
とあるカフェの施工でつかいました。
サービス業

イベント用専用電源にこのカバーを採用。
勝手につかわれて、肝心のイベントの時に使えない状況を回避できます。
造りは安心のパナソニック ナショナルプランド

対象商品:
41047675
2017-01-05
用途:
壁面プレートの破損交換

鍵が甘いように思います。使用には問題ありませんが、プレート開閉中に鍵が掛かってしまいました。

対象商品:
41047675
2015-10-17
用途:
電工作業

普通。

対象商品:
41047684
2014-10-14
用途:
店舗内のコンセントからの無断電気使用への対策
丸文産業株式会社 様

店舗内で無断で携帯電話等に充電されたりして困っていたところモノタロウさんで見つけ購入。
これで無断電気使用がなくなり助かってます。価格も他のネットサイトのものより安くて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
41047675
2013-08-17
用途:
集会場

施設のスイッチ部いたずらされこまっていました。従来ガムテープ等で養生していましたがイタチごっこでした。今般ロック付きに変更しましたらイタズラは止みました。今後改良出来る所は随時工事したいので配線器具のカタログ等手元にあると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする