曜日別特売
WN7605K フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック) 41047912

フルカラーステンレスプレート 標準プレート

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個プレート形状2連5コ用注文コード41047912品番WN7605K
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途標準プレートプレート形状2連5コ用仕様取付枠なし寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×116×6.5材質ステンレス鋼板タイプ5コ用プレート標準プレート
注意
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183827
2022-08-16
用途: 住居のリノベーション
不動産業

ないと困るものが、安価ですぐてにはいるのでたすかります。

対象商品 : 35183845
2021-09-08
用途: 電源の増設で
建設業・工事業

コンセント部分がPanasonicなのでプレートも揃えて自己満足。
新金属と言うものよりステンレスの方が安いとは何とも不思議・・

対象商品 : 35183845
2021-07-22
用途: 既設のものが破損したため交換した
医療・福祉・介護関連業

破損した既設の物がプラスチック製だったので、耐久性を考えステンレス製にしてみました。
商品は全く問題なく取付できました。

対象商品 : 41047876
2021-06-20
用途: スイッチプレート交換
サービス業

以前使っていたプラスチックカバーがかなり汚れていたのと、安っぽく見えるので、
こちらのステンレス製に交換。
値段が安いので期待していなかったけど、
見た目もスッキリしていて値段以上だと思います。

対象商品 : 41047903
2021-03-09
用途: 電気スイッチのプレート取り替え
その他業種

以前、型番WTF9204を購入しましたが、築古住宅の我が家の電気スイッチプレートには合いませんでした。今回この型番のを購入してぴったりと取り付けでき、部屋自体がとてもきれいな印象になり大変満足しています。

対象商品 : 35183845
2020-09-25
用途: コンセントの増設

アルミよりステンレスの方が高級感があって良いと思います。

対象商品 : 41047894
2020-02-28
用途: 内装工事(DIY)
飲食業

ステンレスのヘアライン仕上げのプレートを探してました!似た商品に新金属がありますが、ステンレスに比べて重厚感がなく安っぽい印象です。こちらの商品は想像通りの商品でした。インダストリアルの雰囲気にぴったりです。

対象商品 : 35183845
2019-04-21
用途: 新居に使用
サービス業

新居に大量にほしかったので一度に購入でき良かったです。質感も良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする