DCギアモータHG16シリーズ 12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41048124 品番HG16-30-AB-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
出力スピード = 310 rpm
電源電圧 = 12 V dc
最大出力トルク = 24.5 mNm
DCモータータイプ = ブラシレス
軸径 = 3mm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
長さ = 36mm
幅 = 16mm
許容電流値 = 250 mA
DCギアモータHG16シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする