WN6092G フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック) 41048427

フルカラーモダン カバープレート

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別2連 利休色 注文コード41048427 品番WN6092G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は種別・色など11種類から選べます 他の種類を見る
利休色 種別2連 材質ABS樹脂 プレートモダンプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×116×7.0 用途カバープレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
壁のセンサースイッチの部分を隠すために
教育・研究機関

センサースイッチが壊れ、交換部品がありませんので、
ここの部位を隠すために使いました。

2024-12-04
用途:
古いスイッチプレート交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

安価な値段で簡単に取り付けができたので、満足しています。

対象商品:
41048402
2023-07-25
用途:
テレビドアホンの交換取付
製造業

現在のテレビドアホンは親機が有線でも、子機が無線となります。付け替えの際に、以前有線であった子機取り付け部分壁穴が必要なくなります。その穴を綺麗にマスキングすることができます。色のバリエーションが豊富であることも嬉しいです。

対象商品:
08745247
2024-04-02
用途:
補修作業
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

コンセントの使用を防止する為に購入しました。
特に問題も無く使用出来ています。

対象商品:
32627603
2023-02-17
用途:
電力メーターの取り付け台座として使用

安い中華製電力メーターを購入しましたが、合う台座部分がないので自作するために購入しました。
本来は使用しなくなったコンセントの目隠しに使うパネルですが、加工をして電力メーターを取り付けました。固定感もばっちりでぱっと見既製品に見える出来栄えとなりました。
また、大きな誤算としては埋込取付枠が取り付けられた状態で届いたので新たに枠を買わなくて良かった点、これは買う前に欲しい情報でした。

対象商品:
32627603
2021-10-28
用途:
移設したコンセント・スイッチ跡の閉鎖処理

元々使用していたコンセント用プレートと同じタイプを選定。
配線ボックス内は接続箱となるので、点検可能な状態にしつつ違和感なく閉じられる。

色合いも選定しやすいが、こうした露出タイプの電材の色調表記に統一性があればもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35183705
2021-10-23
用途:
家庭用
祥和商事 様

近くのホームセンターでは見つからないものがすぐ手に入り満足。

対象商品:
08745247
2024-01-30
用途:
機器取り外しにつき、電源ボックスの穴隠し

自分のミスで、サイズを間違えてしまいました。
商品に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする