フルカラーモダン コンセントプレート

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 注文コード41048481 品番WN6054G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る
利休色 穴寸法(Φmm)41.5 プレートコンセントプレート 用途コンセントプレート 材質ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41048481 WN6054G 41048497 WN6054Y フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック) フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 1個 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062422
2024-04-10
用途:
制御盤製作に使用

丸型コンセントプレートとして購入。
三相接地極付き直刃コンセント20A用のプレートだが、運用場所に似つかわしくないほどキレイなモノ。

対象商品:
35062422
2023-02-20
用途:
電気工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
35183635
2021-11-09
用途:
製麺機の追加で電源供給に使用
やくの麺業株式会社 様

ホームセンターに無くコンセント、ボックス、をセットで購入

対象商品:
35062422
2020-09-19
用途:
200Vコンセントのカバー取付け時
建設業・工事業

埋め込み式200Vコンセントの接続露出部Φ35mmを、カバープレート口Φ35.5mmが、ピッタリ嵌った。

対象商品:
35062422
2020-12-17
用途:
コンセントの取替
建設業・工事業

普通のプレートです。パナソニック製なので問題ありません。

対象商品:
35062422
2017-09-10
用途:
コンセントの追加工事に使用
建設業・工事業

いつも使っている商品です。はめ込むだけなので、とても簡単な作業で取り付けできます。

対象商品:
35062422
2016-06-02
用途:
工場配線

問題なく使えます。

対象商品:
35183626
2015-02-25
用途:
旧プレートを交換

サイズももちろんばっちりで、きれいに交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする