仕様
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc
コンタクト材質 = 銅合金、金めっき
ポジション数 = 16
装着タイプ = PCB
アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ
パッケージスタイル = DIP
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +85℃
絶縁耐力 = 300V ac
ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
RoHS指令(10物質対応)対応