フルカラーモダン腰高プレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プレート形状1連2コ用 タイプ2コ用(1コ+1コ) 注文コード41049197 品番WN8052W
参考基準価格(税別)¥775 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品はプレート形状・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
プレート形状1連2コ用 種別2コ用 厚さ(mm)16 用途腰高プレート 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト タイプ2コ用(1コ+1コ) プレート腰高プレート
注意
※露出増設配線を行う場合、プレート側面のノックアウトを切り取ってVVFケーブルを通してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183942
2023-03-04
用途:
コンセント増設のため

既設コンセントから増設コンセントに電源供給するケーブルを引き出すために使用。未来工業のモールと組み合わせるときれいに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
41049215
2021-05-27
用途:
既設の物と交換。
その他業種

腰高タイプは近所で売ってないので良かったです。
このタイプを捨て作り続けるパナソニックさんに感謝。
しいて改善点をあげるとすると、上下左右にコードを通す穴開けのしやすい加工が施されていればなお良いかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする