フルカラー金属防滴プレート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41049741 品番 WN9903K
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
タイプ丸型(Φ35.5) プレート金属防滴プレート 開き角度(度)150 耐熱性80℃±3℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41049705
2024-04-02
用途:
コンセント補修
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

コンセントにカバーが無く、台車などが当たり変形する事が
多々有ったので、カバー付きのプレートに変更しました。
金属なので衝撃にも耐えられるので、満足の一品でした。

対象商品:
41049723
2020-11-20
用途:
コンセント補修

プラ製カバーをつけていたコンセントがネズミに齧られてボロボロになったので金属製に交換。
ぴったりフィットしたので、あと2箇所も交換しようと思います。
かなり、頑丈そうです。

対象商品:
41049741
2020-02-25
用途:
大型トレーラーの電源コンセント用の修理の為
運輸・通信業

希望したの通りの物でしたので大変満足しております。他にも修理車両があるので、追加購入予定です。

対象商品:
41049723
2023-08-11
用途:
屋外アウトレットの交換
その他業種

1口から3口まであるようでしたが、専用取り付けプレートを使用するのか、一体型のユニットが使用できるのかが商品情報ではわからなかった。
始めて使用するときは現物を見ることが大切。
小規模ホームセンターでは扱が無いため、もう少し細かな情報が欲しい。

対象商品:
41049714
2021-07-02
用途:
屋外コンセントの修復
株式会社サイクルスポット 様 (卸売・小売業)

とても良いものだと思います。
しかし、注文する前に対象の製品について外のサイトで調べましょう…
WN7802Kの製品画像にWN7872Kの画像が使われており、そのまま信じてしまったため必要でないものが手元に届きました。
使用されていた画像の様なロック機能は無く蓋の厚みも無く、予定の使用方法では蓋が閉められません。
悲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする