Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41049766
品番
WN6201WK
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥775
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥689
¥
459
バスケットに入れる
プレート形状
1連1コ用
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
タイプ
1コ用
使用温度範囲(℃)
-10〜40
プレート
腰高ワンタッチモダンプレート