Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41049793
品番
WN6274WK
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プレート形状
2連4コ用(3コ+1コ用)
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
タイプ
4コ用(3コ+1コ用)
使用温度範囲(℃)
-10〜40
プレート
腰高ワンタッチモダンプレート