フルカラー新金属プレート カバープレート

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41049827 品番 WN7595
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種別5連 仕様取付枠付 材質耐食アルミニウム合金 形状角型 寸法(Φmm)- 表面処理フルコート加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×254×6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
室内の同一プレート交換

新品の見た目に不満はありませんが、とにかく傷がつきやすく、しかもとても目立ちます。室内のコンセントカバーは全て新金属プレート(傷つきやすさは同じ)なので、統一させるため仕方なく交換していますが...。

対象商品:
08745265
2023-05-29
用途:
カバープレート交換
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

カバープレートが変形してしまった為、こちらを購入しました。
特に問題も無く使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
08745265
2020-11-05
用途:
電気配線時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

壁面の目隠し用に使用している、必要に応じて取り外しコンセント及びスイッチを取付しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08745265
2019-05-21
用途:
自宅の電気工事に

最初から先のことを考えて設計さえ出来れば不要な品なのでしょうが、やはり後に要らなくなるコンセント、というのが出てくる時があります・・・

後にやはりコンセントが欲しい、って時にも容易に戻すことが出来ますし、盲プレートの存在はやはり有難いものです♪

2人が参考にしています
対象商品:
08745265
2019-03-20
用途:
電設工事
松風台自治会 様

品質も良く、出来栄えもとても良い商品です。
使ってさらに満足しました。
ただ、レビューでの写真が違っていた(四角→丸)のには残念です。

対象商品:
08745265
2019-11-12
用途:
設備廃止後のコンセント孔目隠し処理に
医療・福祉・介護関連業

メーカー製品ですし、全く問題・不具合はありません。

対象商品:
35183793
2017-09-26
用途:
電気・電話工事 壁面の目隠し
株式会社春貴 様 (運輸・通信業)

必要不可欠なものなので定期的に使用します。特に改善点はないかと思います。

対象商品:
35183802
2017-09-16
用途:
目隠し
建設業・工事業

丁度良い規格がありましたので早速購入しました。材質もしっかりしており良いと思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする