フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質耐食アルミニウム合金 プレートコンセントプレート 注文コード41049863 品番WN6533K
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質・プレートなど12種類から選べます 他の種類を見る

コンセントプレート

材質耐食アルミニウム合金 表面処理フルコート加工 外形寸法(縦×横)(mm)120×162 穴寸法(Φmm)35.5(3連) プレートコンセントプレート
注意
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする