フルカラー新金属プレート コンセントプレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質耐食アルミニウム合金 注文コード41049933 品番WN9523
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
穴寸法(Φmm)35.5(2連) 材質耐食アルミニウム合金 表面処理フルコート加工 外形寸法(縦×横)(mm)120×116 プレートコンセントプレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729411
2017-03-27
用途:
工場の200Vのコンセント
製造業

コンセントを交換する際、一緒に交換しました。
今迄のプラスチック製より全然体裁もいい!

1人が参考にしています
対象商品:
08729411
2015-07-31
用途:
電気設備の取替

必要数を単品購入出来るので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする