フルカラー新金属プレート2型 カバープレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41050186 品番 WN6594K
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様取付枠付 種別4連 材質耐食アルミニウム合金 形状角型 表面処理フルコート加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×208×6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68863472
2022-02-22
用途:
中古住宅の改修

60年前の家に使われている古い金属製プレートに合うものを探していました。プラスチック製だと雰囲気が合わずに困っていましたが、この製品はピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする