フルカラー薄型金属ガードプレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41050247 品番 WN7861K
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
タイプ1コ用 プレート薄型金属ガードプレート 開き角度(度)150 耐熱性80℃±3℃ 付属品専用キー2個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41050256
2020-01-26
用途:
軒下のスイッチのガバーとして取り付けました。
サービス業

しっかりした作りです。外部の人がスイッチを触らなくするために便利です。

対象商品:
41050247
2020-03-12
用途:
Wi-fi LAN回線接続口のガード
その他業種

堅固でしっかりしており満足しています。ありがとうございました。

対象商品:
41050256
2018-02-25
用途:
外のコンセントに
自動車・二輪車・自転車関連業

家を建てたときにとりついていたものが壊れたので、購入。これは金属製で、意外と薄型でとても気に入っています。私はロックは使ってません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする