日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41050249 品番F410T-05LC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 消費電力(W)0.4 ベアリングスリーブ 定格電流(A)0.08 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)12 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)10 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高風量/低騒音/軽量

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41050249
2023-01-26
用途:
ファンクションジェネレーターのファン

ファンクションジェネレーター(SG-4105)のファンが、うるさくなったんで交換しました。風量もあり、静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする