フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)

(45件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路方式C(3路) 定格電圧(V)100 注文コード41051026 品番WN5052H
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は回路方式・定格電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。

回路方式C(3路) タイプネーム付 定格電圧(V)100 グレー 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729314
2025-12-16
用途:
寝室のスイッチ取替え
清水設計工事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品もすぐ届き丁寧な梱包で取付作業もスムーズに終わりました

2025-07-21
用途:
スイッチの交換に
教育・研究機関

ほたるスイッチのほたるが切れたため、交換しました。

対象商品:
41050983
2024-05-24
用途:
片切りスイッチの交換用
建設業・工事業

片切りスイッチをほたるスイッチに交換するために購入。
プレートは再利用できるので、スイッチ部だけを安価で購入できたので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08729314
2024-03-29
用途:
廊下、階段等のスイッチ
高木整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

夜間でのスイッチ確認が容易にでき、転倒予防の助けになりました。

対象商品:
08729314
2022-10-18
用途:
不点灯になったスイッチ交換
その他業種

不点灯だったスイッチの交換。交換後、点灯するようになりとても満足。電気オンチだったが参考映像を見てチャレンジ、大成功だった。

1人が参考にしています
対象商品:
08729314
2022-12-17
用途:
自宅の壁スイッチ交換

故障したスッチと同型なので取り付け問題なかったです。

対象商品:
08729314
2022-09-06
用途:
家庭内電気工事
その他業種

非常に歴史ある部品ですが現在でも入手できるので非常にありがたいです。信頼性も高いパナソニック製ですね

対象商品:
41050983
2022-03-19
用途:
スイッチの交換
近藤醸造株式会社 様

交換後は夜間での視認性向上で安全、しかも便利。他のスイッチも交換したいと思わされる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする