埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41051053 品番WNP5151MWP
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
回路方式B(片切) トラスコ品番763-2339 ミルキーホワイト タイプネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41051053
2022-01-24
用途:
洗面所の蛍スイッチを不調の為、交換しました。
サービス業

取り付けも簡単でクオリティも
しっかりしており、大変満足の出来る
商品です。

対象商品:
41051053
2018-03-03
用途:
住宅のスイッチを交換
製造業

ほたるスイッチに交換。暗いところで便利です。安くて良かった。定番品です。

対象商品:
41051053
2016-07-26
用途:
既存のものの交換

定番の商品です。
何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする