フジソク トグルスイッチ SPDT On-On

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41051606 品番8C1012-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
極数単極 使用温度範囲(℃)-30〜85 規格UL、CSA規格認定品 シリーズ8C 定格電圧(V)AC125/AC250/DC30 端子形状PC端子 定格電流(A)6/3/4 絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃)40〜85 操作部形状フラットトグル スイッチ特性ON-ON メッキAg RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.4、ロッキングリングを使用しない場合:3.4 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)10(DC2〜4V 1A) 材質(接点)黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする