極数単極
使用温度範囲(℃)-30〜85
規格UL、CSA規格認定品
シリーズ8H
定格電圧(V)AC125/AC250/DC30
端子形状はんだ端子
定格電流(A)6/3/4
絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)
保存温度範囲(℃)40〜85
操作部形状レバー・ロッカー
スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
メッキAg
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)10(DC2〜4V 1A)
材質(接点)黄銅/銅+銀
電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5