ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の トグルスイッチ
フジソク トグルスイッチ SPST On-Off
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41052324
品番
ET115A-Z
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
極数
単極
規格
UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズ
ET
端子形状
タブ#250
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
電流容量(A)
AC125V:15、AC250V:10
操作部形状
トグル
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
1〜4PST/1〜4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)
AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)
3