使用温度範囲(℃)-10〜70 シリーズTP 定格電圧(V)(最大)DC30 構造LED付き 定格電流(A)(最大)0.1、(最小)0.000001 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25〜85 スイッチ特性ON-ON 色調 メッキ接点:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性操作:モーメンタリー 回路構成2PDT 耐電圧(V/min)AC500 順電圧(V)(公称)2.0(最大)2.5 順電流(mA)30 実装方法スルーホール 作動力1.47±0.98N 最大接触抵抗(mΩ)100 最大逆電圧(V)DC5 電気的寿命(万回)1 接触機構ノン・ショーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする