※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
フルカラー 機器組込用プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41052916
品番
WN3501B
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
色
ブラック
タイプ
絶縁ワンタッチ取付枠付
材質
変性PPO樹脂
寸法A(mm)
【パネルの厚み】(0.8〜1.2)33.3、(1.4〜2.0)34.4、(2.3〜3.2)35.7
寸法B(mm)
【パネルの厚み】(0.8〜1.2)42.2、(1.4〜2.0)42.2、(2.3〜3.2)42.2