機器用3A小型中間スイッチ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41053083 品番WCH2203W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
定格3A 300V AC 結線方式巻締端子式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41053083 WCH2203W 41055594 WH5403W ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 629 税込692 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053083
2025-03-21
用途:
LEDランプの手元スイッチとして
その他業種

コンパクトで使いやすい、安価であることもうれしい。り。

対象商品:
41053083
2023-10-31
用途:
扇風機のON-OFFスイッチ
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トイレの壁かけ扇風機のスイッチとして使用、いちいち立ち上がる必要が無くなり使い勝手抜群になった。大きさが小さく邪魔にならず良好。

対象商品:
41053083
2023-08-15
用途:
延長コードの途中に 取り付けしました。
医療・福祉・介護関連業

スイッチの耐久性にすぐれているのは、さすが パナソニック の 製品ノあかし です。30年前の 同型スイッチも
なかのバネが へたりません。使用のものは 長期使用するものは 専門メーカーが安心です

対象商品:
41053083
2022-01-29
用途:
コードの中間に

機器によってはコードの中間にスイッチがあった方が便利な場面があり、
信頼のパナの製品を購入しました。

対象商品:
41053083
2018-05-04
用途:
トラックの荷台に
中山土木 様 (建設業・工事業)

夜間作業に大変便利です LEDライトを付けたのは良いが中間スイッチが無いのに気ずき急きょ付けることに 笑

対象商品:
41053083
2017-05-22
用途:
ACファン用のスイッチ
田淵電機株式会社 様

作業も問題なくできました。
ややケースの締め付け具合に窮屈感があります。
コードの抜け防止とは思いますが、どこまで締めていいのか目安が欲しい。

対象商品:
41053083
2017-03-06
用途:
社内検証機器の電源スイッチとして
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

価格も安く、いろいろなスイッチとして簡単に利用できるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする