機器用電源端子台

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線電源側:lVΦ1.6〜2.0 VVFΦ1.6〜2.0(単線専用)、器具側:プリント板板厚(t=1.6)より2.0mm2以下 半田付可能、適用棒型圧着端子 WV2500,WV2501 注文コード41053144 品番WCT6512
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は適合電線など5種類から選べます 他の種類を見る
タイプフル端子式端子台 横形(2極プリント板取付型) 定格20A 300V 適合電線電源側:lVΦ1.6〜2.0 VVFΦ1.6〜2.0(単線専用)、器具側:プリント板板厚(t=1.6)より2.0mm2以下 半田付可能、適用棒型圧着端子 WV2500,WV2501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053144
2016-06-30
用途:
AC機器への接続
製造業

他のパナソニック事業部?でアース線も接続可能な
端子台もありましたが、高さが高く
これをサンプルで購入してみました。
高さが押さえた、3線接続可能な部品企画をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする