Panasonic(パナソニック)
機器用埋込コンセント
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
コンセント個数
1
注文コード
41053266
品番
WCF52420BK
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
タイプ
引掛埋込コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
適合電線
単線:Φ2.0、Φ2.6
結線方式
引締端子式(丸型圧着端子結線可)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意