WCF3001BK 住設機器用埋スイッチ Panasonic(パナソニック) 41053591

住設機器用埋スイッチ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格4A 300V注文コード41053591品番WCF3001BK
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
定格4A 300V適合電線Φ1.6、Φ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053607
2024-07-26
用途: 洗面台のスイッチ交換
その他業種

サイズもぴったり、早めに注文し交換すればよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする