仕様
出力スピード = 140 rpm
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 98 mNm
軸径 = 6mm
幅 = 39 (Dia.)mm
深さ = 77.7mm
寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm
許容電流値 = 140 mA
シャフト角度 = ストレート
日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応