DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41053636 品番HG37-300-AA-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
出力スピード = 14.5 rpm
電源電圧 = 12 V dc
最大出力トルク = 588 mNm
軸径 = 6mm
幅 = 39 (Dia.)mm
深さ = 83.2mm
寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm
許容電流値 = 180 mA
シャフト角度 = ストレート
日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする