住設機器用埋スイッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格4A 100V ホワイト 注文コード41053643 品番WCF3003WK
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は定格・色6種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 定格4A 100V 適合電線Φ1.6、Φ2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053607
2024-07-26
用途:
洗面台のスイッチ交換
その他業種

サイズもぴったり、早めに注文し交換すればよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする