3/22より値下げ!現場を応援

WG7061W 角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック) 41053774 WG7061W 角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック) 41053774

角型引掛シーリング キャップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ角型引掛シーリングロック付キャップ ミルキーホワイト 注文コード41053774 品番WG7061W
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) 値下げ
279
この商品はタイプ・色など6種類から選べます 他の種類を見る
ミルキーホワイト タイプ角型引掛シーリングロック付キャップ 定格6A 125V 結線方式巻締端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053731
2018-10-02
用途:
スマートホームにする為にコンセント変換

今流行のスマートホーム(アレ○サやOk〜G○○gle)のコンセントWiFiスイッチは、日本伝統の電灯規格である「シーリング引っ掛けコンセント」には対応していないので、一度これで変換してから付けるなど、工夫が必要なので買いました。

もっと、スマートな工事用電設資材があれば良いのですが、メーカーはエコネットなど独自規格に走っているので、汎用で世界的なスマートホームの施工にはコレが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
41053756
2015-02-06
用途:
増設
RABBIT 様

一流メーカー品は、品質が良く間違い無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする