WG1010 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 41053801

 

WG1010 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 41053801 WG1010 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 41053801

角型引掛シーリング ボディ

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ラクダ 注文コード41053801 品番WG1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ラクダ タイプ送り端子付 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 極数2 結線方式ねじなし端子式
注意
※竿縁天井にご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41053801 WG1010 09459895 WG1000 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053792
2025-03-06
用途:
シーリングライト取り付け
教育・研究機関

シーリングライトを取り付けるのに利用しました。
色も天井と同化していて良かったです。

対象商品:
09459895
2024-05-30
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

電灯増設工事用に購入、何ら普通に使えました。。。。

対象商品:
09459895
2024-03-25
用途:
部品交換

部品が割れましたので、交換部品として購入しました
ありがとうございます

対象商品:
09459895
2023-04-14
用途:
和室の天井
今井FP事務所 様

定番の商品。使用中のものが、破損したので、取り替えた。安心して取り替えることが出来た。アース線(白)、電力線(黒)を確認。

対象商品:
09459895
2023-01-09
用途:
電気工事
農・林・水産業

電灯を新設する工事様に購入しました。何ら問題なく使用できました。

対象商品:
41053792
2022-09-12
用途:
築50年近い家の修繕
その他業種

古い角型引掛は導線端で輪っかを作ってマイナスネジで留めるタイプで今売ってる照明器具は引っ掛けられません。この部品はそんな部品と同じ寸法で交換しても見た目変わらず値段も安くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41053792
2022-07-04
用途:
アパートの照明取付用
サービス業

安心のパナソニック製
品質的な問題無し
固定用(取付用)ビスは別途準備が必要
予備を含めて複数購入
良い商品である

対象商品:
09459895
2022-05-10
用途:
部品の交換
製造業

同じものが割れたので交換をするのに使いました。30年以上前から規格が変わっていなかった様で簡単に交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする