WG1200P 天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック) 41053853

天井用角型引掛シーリングコンセント

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41053853 品番WG1200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

竿縁天井にご使用ください。

仕様個包装 セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 極数2 定格6A 125V 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 結線方式ねじなし端子式 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1〜4.1、長さ:30mm以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41053853 WG1200P 35183145 WG1200 天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック) 天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 629 税込692 パッケージに違いがございます
41053853 WG1200P 50747280 WG1200P フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183145
2020-11-21
用途:
和室のリフォーム工事
有限会社プルセス 様 (製造業)

和風蛍光灯の取り付けに大変重宝しました。天井に前から付いていたコンセントに簡単に付けられて良かったです。

対象商品:
35183145
2020-08-18
用途:
電撃殺虫器を吊り下げるため
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

天井にはコンセントがないので照明用のコンセント(シーリングコンセント)の下のコンセントに付け替えるために購入しました。”バッチリ”大満足です。

対象商品:
35183145
2020-08-09
用途:
古い電灯のシーリングコンセントとして。
製造業

セットになっているので購入。別々に購入するよりいいかとおもって。

1人が参考にしています
対象商品:
35183145
2018-01-11
用途:
照明やコンセントの増設

2ウエイ使用できるのが良い。お値段も安くてありがたいです。引掛けシーリング土台にコンセントがつているタイプもあったらいいかなぁ

1人が参考にしています
対象商品:
35183145
2015-04-14
用途:
変更
RABBIT 様

はいせんこうじなしで、こんせんとへ変更できてべんりなしょうひんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする