丸型引掛シーリング

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41053896 品番WG4000W
参考基準価格(税別)¥785 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
ミルキーホワイト タイプ送り端子付 定格6A 125V
注意
※照明器具の質量が5kg以上の場合必ずハンガで質量を保持してください(10kg以上の器具は取り付けできません)。
※取付には電気工事士の資格が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053896
2025-06-04
用途:
部屋のリホームに
有限会社魚利 様

ホームセンターでなかなか手に入らなくモノタロウではいろいろ選びるから良いです

2025-01-14
用途:
照明器具交換
その他業種

照明器具を交換する際に 誤ってシーリング下側のカーブ状の溝を破損してロック不可となり 照明器具を取り付けることができなくなった場合に 電気配線を含む天井取り付け部を交換することなく 破損した下側パーツのみを交換することができ 電気配線の手間も省けて非常に便利 上下部単体で別売ならばなお重宝

対象商品:
41053896
2023-07-14
用途:
蛍光灯取り換え
岡田洋装 様 (製造業)

電源コードの取り付けがねじ式のため不便差し込みと思い購入しました以前購入した他の型話差し込みで楽でした

1人が参考にしています
対象商品:
41053896
2019-01-05
用途:
撚線にも使えた。
農・林・水産業

実家の電気をLEDに交換するのに、角型引っ掛けシーリングの無理やり引っ掛け部に線を巻いており危ない状態でした。
ねじ止めですので撚線にも一応使えます。
出来れば丸形圧着端子で圧着してからの方が良いですね!

1人が参考にしています
対象商品:
41053896
2017-11-15
用途:
DIYのために購入しました
その他業種

取り扱いやすい商品でした
注文後2日目には手元に来ました
早かったです

対象商品:
41053896
2022-01-25
用途:
店舗の照明
不動産業

しっかり設置したい方は別ですが‥‥今どきネジ端子式です。
この製品では活線は怖くていじれません。
ネジ止め結線やブレーカー操作など時間が無駄になりました。
線を差すだけで済む(電線差し込み式)WG5005Wにしておけばよかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
41053896
2015-06-11
用途:
リホーム工事
MSG 様

定番で問題なく使用できます

対象商品:
41053896
2018-03-28
用途:
照明器具取り付け
個人のお客様

取り付け時にばらさないとなりません。一手間掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする